曜日別特売

PPボトル 細口

PPボトル 細口 - サンプラテック

中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。

材質ポリプロピレン(PP)内容量1本
注意
※中栓はついていません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び容量(mL)
目盛
口径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762627350203030なし15Φ33×H66-
89
88
97(税込)
7日以内出荷
返品不可
762627440203150なし15Φ39×H76-
98
97
107(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626275302032100付き21Φ48×H98-
117
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626276902033250付き22.2Φ63×H125-
157
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
7626277802034500付き27Φ75×H164-
254
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
7626278702035-付き32.1Φ95×H1981L
349
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
7626279602036-付き40Φ121×H2462L
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする