曜日別特売

PPボトル 広口

PPボトル 広口 - サンプラテック

中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。

材質ポリプロピレン(PP)内容量1本
注意
※中栓はついていません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び容量(mL)
目盛
口径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762628050204020なし26.5Φ38×47-
7776
76
84(税込)
5日以内出荷
返品不可
762628140204130なし26.4Φ38×56-
8887
87
96(税込)
10日以内出荷
返品不可
762628230204250なし27Φ38×76-
9796
96
106(税込)
6日以内出荷
返品不可
7626283902043100付き31.7Φ48×97-
126119
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626284802044250付き31.7Φ63×127-
166159
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626285702045500付き42Φ75×163-
270269
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626286602046-付き41.2Φ95×2001L
364359
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
762628752047-付き76Φ121×2462L
890889
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする