曜日別特売

円筒容器 PE製

円筒容器 PE製 - サンプラテック

中栓付きです。

材質PE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
容量(mL)
フタ外径(Φmm)
内径(Φmm)
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626349602154No.5470999092102
353
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626345302150No.110566576061
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
7626347802152No.325084737782
229
取扱い終了
返品不可
代替品有
7626350502155No.6560999092113
367
取扱い終了
返品不可
代替品有
7626351402157No.87701069698130
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
7626346902151No.215066576081
194
取扱い終了
返品不可
7626348702153No.431084737798
270
取扱い終了
返品不可
7626352302158No.9-1069698175
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76263453021501473826731250画像準備中サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mLサンプラテック1個
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76263478021521473827631252画像準備中サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mLサンプラテック1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76263505021551473825831255画像準備中サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mLサンプラテック1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76263514021571473828531257画像準備中サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mLサンプラテック1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする