サンプラテック
プラ壷透明 キャップ 標準
色(本体)
透明(PS)
色(キャップ)
透明
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼称
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76263663
01760
1箱(100個)
3-21
20
43×26H
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263679
01761
1箱(100個)
3-22
30
43×38H
¥
8,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263688
01762
1箱(100個)
3-19
50
56×39H
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263697
01763
1箱(50個)
3-20
100
56×68H
¥
8,790
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください