サンプラテック
プラ壷 キャップ ピンク
色(本体)
白(PP)
色(キャップ)
ピンク
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼称
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76263706
26811
1箱(100個)
3-13
5
29×17H
¥
2,370
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263715
26812
1箱(100個)
3-14
10
37×19H
¥
3,070
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263724
26813
1箱(100個)
3-15
20
43×25H
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263733
26814
1箱(100個)
3-16
30
43×37H
¥
5,430
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263749
26815
1箱(100個)
3-17
50
55×36H
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263758
26816
1箱(50個)
3-18
100
55×65H
¥
6,140
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください