TGK(東京硝子器械)
保存びん セラーメイト
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様
シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
本体質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76264424
-
500
102×110
約537
84~85.5 (個体差あり)
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76264433
-
-
106×179
約760
85.7~85.9 (個体差あり)
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76264449
-
-
130×238
約1088
85.5~85.7 (個体差あり)
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください