曜日別特売

キャニオンスプレー PP 500mL

キャニオンスプレー PP 500mL - TGK(東京硝子器械)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。

容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76264476-
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
76264485-
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする