TGK(東京硝子器械)
PE広口びん CH-1000 75入
箱入りです
本体寸法(mm)
98×166
寸法(mm)
フタ外径:約89 、 フタ内径:約87
材質
PE
容量(L)
1
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76264573
CH-1000
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください