曜日別特売

スターフットクリーンマットK

スターフットクリーンマットK - 桜井

標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。
水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。
残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。
帯電防止性能が付与されています。

材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム寸法(mm)600×900ブルー厚さ(μm)50電気抵抗値1×1010内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
粘着力(g/25mm)
粘着力(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76264966CLMK69B標準粘着タイプ3.6-
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76264975CLMK69BL弱粘着タイプ-2.4
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする