曜日別特売

ブラシ びん洗い用 白ナイロン プラ柄

ブラシ びん洗い用 白ナイロン プラ柄 - TGK(東京硝子器械)
材質(柄部)プラスチック材質(毛)白ナイロン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76265115H-203F4106065
850
842
926(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265124H-202F5207090
1,020
1,010
1,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265133H-201F59090100
1,260
1,247
1,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265106H-204F3405055
820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする