TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん洗用 黒馬毛 ビニールP入柄
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
材質(柄部)
材質(毛)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265149
H-304F
290
50
ビニール巻
黒馬毛
55
¥
880
¥
871
¥
958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265158
H-303F
360
60
針金
馬黒毛
65
¥
910
¥
901
¥
991
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265167
H-302F
470
70
プラスチック
馬黒毛
90
¥
1,120
¥
1,109
¥
1,220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265176
H-301F
540
90
ビニールP
黒馬毛
100
¥
1,180
¥
1,168
¥
1,285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください