TGK(東京硝子器械)
先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄
種類
先細ピペット用
全長(mm)
460
サイズ
中
直径(Φmm)
20
材質(柄部)
針金
材質(毛)
山羊白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265185
H-44F
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください