TGK(東京硝子器械)
ブラシ 注射器用 100mL ビニール巻柄
適合容量(mL)
100
全長(mm)
400
直径(Φmm)
45
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
白・純毛
毛幅(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265228
H-23LF
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください