TGK(東京硝子器械)
ピペット用ブラシ 白毛
全長(mm)
500
直径(Φmm)
20
材質(毛)
山羊白毛
毛幅(mm)
70
スポンジ長さ(mm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
サイズ
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265246
H-56F
ピペット用先毛付
特大
ビニール巻
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265237
H-40F
ピペット用先毛付
中
針金
¥
190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください