TGK(東京硝子器械)
先細ピペットブラシ 白毛 ビニール巻柄
種類
先細ピペット用
全長(mm)
460
サイズ
中
直径(Φmm)
20
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
山羊白毛
毛幅(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265255
H-57F
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください