曜日別特売

水呑み用ブラシ 針金柄

水呑み用ブラシ 針金柄 - TGK(東京硝子器械)
材質(柄部)針金毛幅(mm)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全長(mm)
直径(Φmm)
材質(毛)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76265289H-51F水呑み用14015山羊白毛
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265298H-58BF水呑み用13510黒毛
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76265298H-58BF50810455-画像準備中水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄TGK(東京硝子器械)1本
249
税込274
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする