TGK(東京硝子器械)
ビュレット用ブラシ 白毛
全長(mm)
950
直径(Φmm)
30
材質(毛)
豚白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質(柄部)
スポンジ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265307
H-36F
ビュレット用
針金
180
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265316
H-54F
ビュレット用
ビニール巻
90
¥
530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください