TGK(東京硝子器械)
先細ビュレット用ブラシ 白毛 針金柄
種類
先細ビュレット用
全長(mm)
910
直径(Φmm)
30
材質(柄部)
針金
材質(毛)
豚白毛
毛幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265325
H-37F
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください