TGK(東京硝子器械)
スポンジブラシ 針金柄
こんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥
549
~
税込
¥
604
~
(5)
材質(柄部)
針金
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全長(mm)
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265377
H-32F
びん・フラスコ用
440
特大
70
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265359
H-35F
試験管用
200
小
20
¥
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
76265368
H-34F
びん・フラスコ用
320
中
35
¥
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください