TGK(東京硝子器械)
スポンジブラシ プラ柄
種類
ビーカー用
全長(mm)
190
サイズ
大
直径(Φmm)
70
材質(柄部)
プラスチック
スポンジ長さ(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265386
H-33F
¥
970
¥
960
¥
1,056
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください