TGK(東京硝子器械)
ブラシ パイプチューブ洗い用
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
豚白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265404
H-91F
先細
700
30
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265395
H-90F
先細
300
25
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください