TGK(東京硝子器械)
ブラシ 小試験管用 黒毛
適合容量(mL)
5~20用
本体寸法(mm)
210×30×40
全長(mm)
210
サイズ
小
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質(柄部)
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265474
H-15F
試験管用
ビニール巻
黒豚毛
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265465
H-7F
試験管用
針金
黒馬毛
¥
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください