TGK(東京硝子器械)
ブラシ 中試験管用 黒毛
適合容量(mL)
20~30用
本体寸法(mm)
240×40×50
全長(mm)
240
サイズ
中
材質(毛)
黒馬毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265499
H-14F
試験管用
ビニール巻
¥
460
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265483
H-6F
試験管用
針金
¥
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください