ブラシ 白毛 針金柄

ブラシ 白毛 針金柄 - TGK(東京硝子器械)
種類試験管用材質(柄部)針金材質(毛)白毛内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76265657H-6WF20~30用240×40×50
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265648H-7WF15~20用210×30×40
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76265648H-7WF50810629-画像準備中白毛針金 小試ブラシTGK(東京硝子器械)1本
399
税込439
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする