曜日別特売

ツインボトル 計量30mL

ツインボトル 計量30mL - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。

材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン内容量1本
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。
※高さはキャップ付きのサイズになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76265824A141-04500、30胴径109.5 奥行58.5 高さ177.0 計量側内径10.5 ボトル側内径17.0
340
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265833A141-0530(計量)胴径129.5 奥行65.0 高さ225.5 計量側内径10.5 ボトル側内径17.0
350
347
382(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 混合油の計量の為

500ml入るので便利です、計量もやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする