TGK(東京硝子器械)
スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)
LDPE
タイプ
細口
内径(Φmm)
10
材質(キャップ)
PP
内容量
1組
注意
※本体寸法:キャップ付きのサイズ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265885
A149-01ヒモツキ
30
106
29.5
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265894
A149-02ヒモツキ
50
118
34
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください