三和紙工(sanwapap)
紙皿スタンダードホワイト 100枚入
材質
表裏:パルプ・中間層再生紙
機能
耐水・耐油
色
ホワイト
入数(枚)
100
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76266594
-
105
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266603
-
130
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266619
-
150
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266628
-
180
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266637
-
200
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266646
-
230
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください