三和紙工(sanwapap)
紙ボウル デラックス
パルブ100%・内面にはPPフィルムを貼り合わせました。
電子レンジでのご利用も可能で、屋内外問わず、どなたでも扱いやすい紙ボウルです。
材質
パルプ+PPフィルム貼合せ
機能
防水・防油
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
寸法(mm)
容量(mL)
入数(枚)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76266664
-
1袋(50枚)
30
トップアウト135、トップイン120
280
50
85
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266673
-
1袋(50枚)
40
トップアウト155、トップイン145
450
50
95
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266655
-
1袋(100枚)
30
トップアウト105、トップイン 95
150
100
65
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください