曜日別特売

おしぼりハンディII SWP-3045

おしぼりハンディII SWP-3045 - 三和紙工(sanwapap)

ワンプッシュで衛生的な清拭ウエットタオルやおしぼりが提供でき、一度で清掃、除菌、消臭を担うことができます。
専用タオルロールは、ご使用頂く場所や用途、場面によってタオルの種類や1本の長さを選択することができます。
フキーナー除菌消臭液は、2.4Lの水タンクにボトルキャップ2杯(40mL)で60倍に希釈され、優れた除菌効果を発揮します。

外形寸法(mm)W220×D500×H465質量(kg)13電源AC100 50/60Hz消費電力(W)200タンク容量(L)2.4L保証期間2年間仕様●タオルロール素材:レーヨン製●フキーナー除菌消臭液:成分:アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水[無色透明・水溶性・無臭・引火性無・雑品]●本体付属機能:5段階長さ調節切替機能付(20・25・30・35・40cm)常温または暖温(88℃保持)切替機能付水切れお知らせブザー、ランプ表示機能付カッター刃(回転刃)逆回転機能付(ジャミング解除機能付)内容量1台
注意
※除菌液を含まないおしぼりは、除菌機能がなく単なる水またはお湯を含んだ新品のお手拭きとしての役割がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76266689SWP-3045
169,000
168,800
185,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする