佐藤真空
真空インレットエアフィルター
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途
真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
接続口径
エレメント型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267529
PSAF-1500-2
Φ195
117
255
128
RP2
PETE-1500
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76267495
PSAF-150-1/2
Φ95
57
90
49
RP1/2
PETE-150
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
76267504
PSAF-500-3/4
Φ146
78
104
63
RP3/4
-
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください