曜日別特売

ブロックスタンク 20L

ブロックスタンク 20L - TGK(東京硝子器械)

高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。

容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320内容量1缶
注意
※薬剤及び有害な薬品等を使用する際には、事前に安全性を確認してからご使用ください。
※ガソリン、灯油、軽油などの引火性のある液体の保管・運搬はできません。
※火気のそばでは使用しないでください。
※公差:全高・肩高・横寸・縦寸/±3mm、内径/±0.5mm、重量/±0.5
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626755620-000-33-39
2,430
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする