曜日別特売

広口瓶 PE製 白色

広口瓶 PE製 白色 - 三宝

中栓付き。

材質PE内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
本体寸法(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626765320-584-07-03125233125×23374
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626766920-584-10-03222360222×36098.5
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626767820-584-11-02300433300×43398.5
3,750
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする