三宝
細口下口瓶 活栓付 PE製
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全高(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267687
50-586-02-01
3
35.3
145
298
-
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
76267705
50-586-04-02
10
35.5
225
376
-
¥
5,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
76267836
50-586-05-02
20
35.5
300
477
キャップ外径:68Φキャップ高さ:42
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
76267696
50-586-03-02
5
35.5
175
353
-
¥
4,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください