三宝
広口下口瓶 活栓付 PE製
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全高(mm)
本体質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267854
50-587-05-02
20
98.5
300
433
-
キャップ外径:Φ132キャップ高さ:49.5
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76267714
50-587-04-02
10
98.5
222
360
-
-
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
76267845
50-587-03-02
5
74
171
303
約420
-
¥
3,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください