三宝
細口瓶 PE製 白色
中栓付き
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
口径(Φmm)
1目盛
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267809
20-582-04-01
250
63.5
129
16.6
25
-
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267985
20-582-03-03
100
47.5
100
16.6
10
約20
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267994
20-582-06-01
500
81
176
23.5
50
約60
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76268003
20-582-07-01
-
98.5
208
23.5
100
約90
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください