三宝
広口瓶 PE製 茶褐色
中栓付き。
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267818
20-585-02-01
50
49
57
32
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267827
20-585-10-03
-
222
360
98.5
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください