佐藤計量器製作所
ミニマックス1型 最高最低温度計
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途
温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。
使用場所
温室・ビニールハウスなど
測定範囲(℃)
-30~+50
精度(%)
±5(30~80%rh at15~25℃)
精度(℃)
±2(30~80%rh at15~25)
本体寸法(mm)
180Φ×180×35t
質量(g)
約240
タイプ
No.7308-00
湿度測定範囲
25~95%
温度計の種類
温湿度計
内容量
1台
注意
※直射日光または雨や水に当たらないようにしてください。・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の25%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(%)
精度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76268055
7308-00
-30~+50
±5(30~80%rh at15~25℃)
±2(30~80%rh at15~25)
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください