曜日別特売

ミキサータンク

ミキサータンク - 佐竹化学機械工業
タイプミキサータンク内容量1台
全8種類を絞り込む
外形寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
厚さ(mm)
全容量(L)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269148ZT-45Φ390×390H0.945ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)
36,100
35,980
39,578(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269263ZT-20Φ300×300H0.820ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)
20,300
19,980
21,978(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269279ZT-25Φ330×330H0.825ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)
24,600
23,980
26,378(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269288ZT-35Φ360×360H0.935ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)
30,000
29,980
32,978(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269297ZT-65Φ430×450H165ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)
45,200
44,980
49,478(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269306ZT-80Φ470×470H1.280ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)
55,600
54,980
60,478(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269315ZT-100Φ470×600H1.2100ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)
61,700
60,980
67,078(税込)
102日以内出荷
返品不可
76269324ZT-150Φ565×600H1.2150ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)、A720-0.2A(架台:ZS-3)
94,200
93,980
103,378(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする