曜日別特売

組立式SUSワゴン 600×450×800mm

組立式SUSワゴン 600×450×800mm - TGK(東京硝子器械)

シンプルな組立式ワゴンです。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。

高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)600本体寸法(mm)600×450×800棚板耐荷重(kg)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
棚板耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269394103-3122段56004508006.5
23,800
23,700
26,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
76269403103-3133段56004508008.5
29,800
29,700
32,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする