TGK(東京硝子器械)
子供用ゴーグル GL-88AF
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレーム
ライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)
50
色
ライトグリーン
アイピース
PC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット
規格
ANSI規格品
形状
ゴーグル型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×69×83
バンド幅(mm)
12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)
機能
UVカット、メガネ併用可能
内容量
1個
注意
※この製品はスペアー部品はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269848
GL-88AF
¥
1,490
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください