TGK(東京硝子器械)
保護メガネ 2155PCF
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節
目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ
耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)
35
色(フレーム)
チタニウムグレー
タイプ
フレームレス
レンズ
パノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)
仕様
ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム
形状
一眼型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×153×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269884
2155PCF
¥
3,010
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください