TGK(東京硝子器械)
ヘルメット取付型防災面 505NT-6
耐衝撃度が比較的高い
黄変・劣化が少ない
耐薬品性も良い
厚さ(mm)
2
質量(g)
265
適合
飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型
形状
防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×215
機能
耐衝撃性・耐薬品性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269927
505NT-6
¥
5,050
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください