曜日別特売

かぶり型防災面

かぶり型防災面 - TGK(東京硝子器械)

直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。
ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。
520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。

タイプヘッドギアタイプ仕様●元厚(mm):2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269936520-N4H250×W320190軽量アクリル球面カーブシールド、後部ダイヤル式プラスチックヘッドギア、バンド額の部分にヘッドクッション付(取り外し可)
5,270
5,260
5,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
76269945520R-N4H320×W320230軽量アクリル球面カーブシールドハーフドーム形ヘッドカバー付(特殊球面アクリル)(520R-N4のみ)後部ダイヤル式プラスチックヘッドギアバンド額の部分にヘッドクッション付(取り外し可)
8,260
8,250
9,075(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする