TGK(東京硝子器械)
保護メガネ UL-100HP TBCR
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)
40
フレーム
耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム
レンズ
種類:TBCR、レンズ交換可能
色(フレーム)
ホワイト
規格
JIS規格品
仕様
防止機能:テンプルパタパタ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×162×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269954
UL-100HP TBCR
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください