TGK(東京硝子器械)
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ
材質
オレンジ透明PVC
適合
留金タイプ
棚板
3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段
5段(固定式)
本体外形寸法(mm)
300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)
265×320×H465
質量(kg)
約6
付属品
棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様
●シリカゲル皿:1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76270277
FHB
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください