曜日別特売

Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC

Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC - TGK(東京硝子器械)

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型

材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76270286FHOB
51,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする