TGK(東京硝子器械)
真空デシケーター PHV-1
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質
本体:透明アクリル
板厚(mm)
20
本体寸法(mm)
外径:300×305×300
本体内寸法(mm)
260×260×260
付属品
真空ゲージ1個、抑え金網
仕様
●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
バルブ
真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76270593
-
¥
216,000
¥
213,840
¥
235,224
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください