新光化成
BOX用バスケット
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
専用棚受付け
寸法(mm)
外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438
付属品
専用棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76270837
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください