ピペット自動洗浄器用かご

ピペット自動洗浄器用かご - 新光化成
材質透明PVC製内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
本体寸法(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76270907-特大(大長)175Φ×600H底から上までの高さ:570mm底部分の高さ:24mm外径:158Φ取っ手を含む外径(図内A):170mm補強含む外径(図内B):158mm取っ手を除く全高(図内C):600mm取っ手を含む全高(図内D):688
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
76270916-175Φ×550H(取っ手なし)外径:158Φ取っ手を含む外径(図内A):170mm補強含む外径(図内B):158mm取っ手を除く全高(図内C):550mm取っ手を含む全高(図内D):638
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
76270959-120Φ×430H取っ手を含む外径(図内A):120mm補強含む外径(図内B):110mm取っ手を除く全高(図内C):430mm取っ手を含む全高(図内D):498
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
76270925-S大(大短)175Φ×430H取っ手を含む外径(図内A):170mm補強含む外径(図内B):158mm取っ手を除く全高(図内C):430mm取っ手を含む全高(図内D):518
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76270934-特中(中長)140Φ×600H取っ手を含む外径(図内A):140mm補強含む外径(図内B):130mm取っ手を除く全高(図内C):600mm取っ手を含む全高(図内D):668
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76270943-140Φ×463H取っ手を含む外径(図内A):140mm補強含む外径(図内B):130mm取っ手を除く全高(図内C):460mm取っ手を含む全高(図内D):528
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76270925-05775113405-52-18-13- ピペット自動洗浄器用かご S大 TGK(東京硝子器械) 05775113ピペット自動洗浄器用かご S大TGK(東京硝子器械)1個
7,190
税込7,909
注文コードが変更になりました
76270934-05775122405-52-18-14- ピペット自動洗浄器用かご 特中 TGK(東京硝子器械) 05775122ピペット自動洗浄器用かご 特中TGK(東京硝子器械)1個
7,390
税込8,129
注文コードが変更になりました
76270943-05775131405-52-18-15- ピペット自動洗浄器用かご 中 TGK(東京硝子器械) 05775131ピペット自動洗浄器用かご 中TGK(東京硝子器械)1個
5,790
税込6,369
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする