TGK(東京硝子器械)
Fineドライボード PVC製
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
材質
脚幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271038
FDB-W
610×H810×脚幅250
10
本体:PVC、支持棒:ABS樹脂
250
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76271047
FDB-S
600×H900
6
本体:PVC、乾燥支持棒:ABS樹脂
-
¥
22,600
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください